Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51000.087.0350 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/8-9 X 3-1/2, 5PK | AB7BAL 22TK75

APPROVED VENDOR U51000.087.0350 Sekskantskrue rustfritt stål 7/8-9 X 3-1/2, 5PK

På lager
Vare: AB7BAL Modell: U51000.087.0350Kryssref: 22TK75
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
389NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
Diameter7 / 8 "
FinishPlain
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde under hodet3.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde2"
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.72
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.087.0350 Sekskantskrue rustfritt stål 7/8-9 X 3-1/2, 5PK
389NOK /pakke