Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51000.025.0175 Hex Cap Screw Stainless Steel 1/4-20 X 1-3/4, 100PK | AC8JWA 3AUZ5

APPROVED VENDOR U51000.025.0175 Sekskantskrue rustfritt stål 1/4-20 X 1-3/4, 100PK

På lager
Vare: AC8JWA Modell: U51000.025.0175Cross Ref: 3AUZ5 / 42JY62

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
329NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde under hodet1.75 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet100,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse20
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2501
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.025.0175 Sekskantskrue rustfritt stål 1/4-20 X 1-3/4, 100PK
329NOK /pakke