Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U49250.011.0050 Wood Screw Oval #4X1/2 L, 100PK | AB2PQD 1NB15

APPROVED VENDOR U49250.011.0050 Treskrue Oval #4X1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB2PQD Modell: U49250.011.0050Kryssref: 1NB15
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
86NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.031 "
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.195 "
Hodehøyde0.084 "
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde1 / 2 "
MaterialeMessing
Størrelse#4
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0468
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7415330500
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U49250.011.0050 Treskrue Oval #4X1/2 L, 100PK
86NOK /pakke