Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U48170.013.0150 Maskinskrue Flat 6-32 X 1 1/2 L, 100PK | AB9TXG 2FA37

APPROVED VENDOR U48170.013.0150 Maskinskrue flat 6-32 X 1 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9TXG Modell: U48170.013.0150Kryssref: 2FA37 / 127G78
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
598NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.262 "
Hodehøyde0.083 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.5 "
MaterialeMessing
System for målinginch
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2403
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7415338050
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U48170.013.0150 Maskinskrue flat 6-32 X 1 1/2 L, 100PK
598NOK /pakke