Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U48170.011.0100 Machine Screw Flat 4-40 X 1 L, 100PK | AB9TWP 2FA20

APPROVED VENDOR U48170.011.0100 Maskinskrue flat 4-40 X 1 L, 100PK

På lager
Vare: AB9TWP Modell: U48170.011.0100Kryssref: 2FA20 / 127G69
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
122NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.212 "
Hodehøyde0.067 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1"
MaterialeMessing
System for målinginch
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1094
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7415338050
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U48170.011.0100 Maskinskrue flat 4-40 X 1 L, 100PK
122NOK /pakke