Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U39683.025.0175 Sikkerhetsnål Snap Sink 1/4 x 1-3/4 L | AC9MJM 3HKP4

APPROVED VENDOR U39683.025.0175 Sikkerhetsnål Snap Sink 1/4 x 1-3/4 L

På lager
Vare: AC9MJM Modell: U39683.025.0175Kryssreferanse: 3HKP4

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
20NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsnål
Dia. Toleranse0.240 til 0.250 "
Finishsink
Lengde Toleranse+ 0.020 / -0.000 "
MaterialeLavkullstål
Total lengde2 5 / 16 "
Pin Dia.1 / 4 "
Skaftlengde2"
typenDobbel ledning, snap
Brukbar lengde1.75 "
WireDia.0.091 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0284
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Wire Shape (rund)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U39683.025.0175 Sikkerhetsnål Snap Sink 1/4 x 1-3/4 L
20NOK / enhet