Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U39667.050.0300 Hitch Pin Bent Stål Sink 1/2 x 3 L | AC9MTT 3HLT1

APPROVED VENDOR U39667.050.0300 Trekkstift bøyd stål sink 1/2 x 3 L

På lager
Vare: AC9MTT Modell: U39667.050.0300Kryssref: 3HLT1
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
48NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHitch Pin
Finishsink
Lengde3"
Materiale1038 Steel
Pin Dia.1 / 2 "
Skaftstørrelse1 / 2 "
typenBøyd
Brukbar lengde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318290000
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U39667.050.0300 Trekkstift bøyd stål sink 1/2 x 3 L
48NOK / enhet