Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U39665.075.0425 Hitch Pin Standard Steel Zinc 3/4 x 5 L | AC9MRY 3HLN7

APPROVED VENDOR U39665.075.0425 Hitch Pin Standard Stål Sink 3/4 x 5 L

På lager
Vare: AC9MRY Modell: U39665.075.0425Kryssreferanse: 3HLN7
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
102NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHitch Pin
FinishGul sink
Lengde5"
Materiale1038/4140 Stål
Pin Dia.3 / 4 "
Skaftstørrelse3 / 4 "
typenstandard
Brukbar lengde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4464
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318290000
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.075.0425 Hitch Pin Standard Stål Sink 3/4 x 5 L
102NOK / enhet