Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U39665.062.0600 Hitch Pin Standard Stål Sink 5/8 x 6 3/4 L | AC9MRW 3HLN5

APPROVED VENDOR U39665.062.0600 Hitch Pin Standard Stål Sink 5/8 x 6 3/4 L

På lager
Vare: AC9MRW Modell: U39665.062.0600Kryssreferanse: 3HLN5
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
112NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHitch Pin
FinishGul sink
Lengde6.75 "
Materiale1038/4140 Stål
Pin Dia.5 / 8 "
Skaftstørrelse5 / 8 "
typenstandard
Brukbar lengde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3722
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318290000
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.062.0600 Hitch Pin Standard Stål Sink 5/8 x 6 3/4 L
112NOK / enhet