Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U39080.012.0075 Dowel Pin Legering Stål 1/8 X 3/4 Lengde, 100PK | AC2QUP 2MB31

APPROVED VENDOR U39080.012.0075 Dyvelpinne Legert stål 1/8 X 3/4 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AC2QUP Modell: U39080.012.0075Kryssref.: 2MB31 / 175L93
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
392NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.1251 til 0.1253 "
Dobbel skjærstyrke (kg)3200
FinishPlain
Lengde Toleranse+/- 0.012 "
MaterialeAlloy Steel
Nominell diameter1 / 8 "
Total lengde3 / 4 "
Rockwell HardnessC60
Enkelt skjærstyrke (kg)1600
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318290000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.012.0075 Dyvelpinne Legert stål 1/8 X 3/4 Lengde, 100PK
392NOK /pakke