Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U37590.031.0001 Lock Washer Internal/External 0.332 Id, 100PK | AB9GZR 2DB82

APPROVED VENDOR U37590.031.0001 Låseskive intern/ekstern 0.332 ID, 100PK

På lager
Vare: AB9GZR Modell: U37590.031.0001Kryssref.: 2DB82 / 42JW77
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
560NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås vaskemaskin
Finishsink
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Inne i Dia.0.332 "
MaterialeKarbonstål
Utenfor Dia.0.9 "
Rockwell HardnessC40 til C50
Tykkelse0.04 "
typenIntern / ekstern tann, type A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0576
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U37590.031.0001 Låseskive intern/ekstern 0.332 ID, 100PK
560NOK /pakke