Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U31870.021.0150 Drilling Screw #12-14 1 1/2 L, 50PK | AB4CPC 1WY64

APPROVED VENDOR U31870.021.0150 Boreskrue #12-14 1 1/2 L, 50PK

På lager
Vare: AB4CPC Modell: U31870.021.0150Kryssref: 1WY64 / 156F49
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
100NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Borepunktslengde0.283 "
Drill Point størrelse#3
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hodefargestandard
Hode Dia.0.425-0.407"
Hodehøyde0.151 til 0.139 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1.5 "
Materiale410 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse# 12-14
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2727
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U31870.021.0150 Boreskrue #12-14 1 1/2 L, 50PK
100NOK /pakke