Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U31870.013.0062 Drilling Screw #6-20 5/8 L, 100PK | AB4CMY 1WY32

APPROVED VENDOR U31870.013.0062 Boreskrue #6-20 5/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB4CMY Modell: U31870.013.0062Kryssref: 1WY32 / 156F35
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
131NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Borepunktslengde0.190 "
Drill Point størrelse#2
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodefargestandard
Hode Dia.0.270-0.256"
Hodehøyde0.097 til 0.087 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde5 / 8 "
Materiale410 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse# 6-20
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U31870.013.0062 Boreskrue #6-20 5/8 L, 100PK
131NOK /pakke