Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U31291.025.0150 Gjengekapping 1/4-20 X 1 1/2L, 100PK | AF2VUP 6YE72

APPROVED VENDOR U31291.025.0150 Gjengekapping 1/4-20 X 1 1/2L, 100PK

På lager
Vare: AF2VUP Modell: U31291.025.0150Kryssreferanse: 6YE72

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
465NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådskjæreskrue
KjøretypeStjerne
DriverstørrelseT30
FinishSvart fosfat
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.477-0.442"
Hodehøyde0.153 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.5 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20
typenF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7911
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318145080
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U31291.025.0150 Gjengekapping 1/4-20 X 1 1/2L, 100PK
465NOK /pakke