Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U26680.024.0175 Metal Screw #14 1 3/4 Inch Length, 100PK | AB2JAY 1MB34

APPROVED VENDOR U26680.024.0175 Metallskrue #14 1 3/4 tommers lengde, 100PK

På lager
Vare: AB2JAY Modell: U26680.024.0175Kryssref: 1MB34 / 155U09
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
216NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappeskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.462 "
Hodehøyde0.148 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.75 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse#14
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.86
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318145080
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U26680.024.0175 Metallskrue #14 1 3/4 tommers lengde, 100PK
216NOK /pakke