Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U25140.011.0050 Treskrue Flat #4 X 1/2 Lengde Sink, 100PK | AB2CNQ 1LA28

APPROVED VENDOR U25140.011.0050 Treskrue Flat #4 X 1/2" Lengde sink, 100PK

På lager
Vare: AB2CNQ Modell: U25140.011.0050Kryssref.: 1LA28 / 163P03
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
88NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypeSquare
Driverstørrelse#0
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.195 "
Hodehøyde0.067 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 / 2 "
MaterialeKarbonstål
Størrelse#4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318120000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U25140.011.0050 Treskrue Flat #4 X 1/2" Lengde sink, 100PK
88NOK /pakke