Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U25120.016.0300 Wood Screw Flat #8 X 3 Length Zinc, 100PK | AB2BDD 1KY21

APPROVED VENDOR U25120.016.0300 Treskrue Flat #8 X 3" Lengde sink, 100PK

På lager
Vare: AB2BDD Modell: U25120.016.0300Kryssref: 1KY21 / 400H95
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
104NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.292 "
Hodehøyde0.1 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3"
MaterialeKarbonstål
Størrelse#8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.598
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318120000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.016.0300 Treskrue Flat #8 X 3" Lengde sink, 100PK
104NOK /pakke