Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U25120.016.0087 Wood Screw Flat #8 X 7/8 Length Zinc, 100PK | AB2BCU 1KY12

APPROVED VENDOR U25120.016.0087 Treskrue Flat #8 X 7/8" Lengde sink, 100PK

På lager
Vare: AB2BCU Modell: U25120.016.0087Kryssref: 1KY12 / 400H88

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
49NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.292 "
Hodehøyde0.1 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde7 / 8 "
MaterialeKarbonstål
Størrelse#8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1827
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318120000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.016.0087 Treskrue Flat #8 X 7/8" Lengde sink, 100PK
49NOK /pakke