Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U25110.016.0125 Wood Screw Round #8 X 1-1/4 Length, 100PK | AB2CYJ 1LB20

APPROVED VENDOR U25110.016.0125 Wood Screw Round #8 X 1-1/4" Lengde, 100PK

På lager
Vare: AB2CYJ Modell: U25110.016.0125Kryssref.: 1LB20 / 163P37
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
176NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.045 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.287 "
Hodehøyde0.107 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.25 "
MaterialeKarbonstål
Størrelse#8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2988
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7318120000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U25110.016.0125 Wood Screw Round #8 X 1-1/4" Lengde, 100PK
176NOK /pakke