Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U24670.016.0125 Maskinskrue Flat 8-32 X 1 1/4 L, 100PK | AB2MCD 1MU83

APPROVED VENDOR U24670.016.0125 Maskinskrue flat 8-32 X 1 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB2MCD Modell: U24670.016.0125Kryssref: 1MU83 / 126U54
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
48NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.285 "
Hodehøyde0.084 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.25 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3024
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.016.0125 Maskinskrue flat 8-32 X 1 1/4 L, 100PK
48NOK /pakke