Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U24212.031.0075 Maskinskrue Rund 5/16-18 X 3/4 L, 100PK | AB2PFV 1NA68

APPROVED VENDOR U24212.031.0075 Maskinskrue rund 5/16-18 X 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB2PFV Modell: U24212.031.0075Kryssref: 1NA68 / 126V87
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
206NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeKombinasjon sliss / Phillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hode Dia.0.557 "
Hodehøyde0.198 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3 / 4 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9922
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeRockwell HardnessTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 577438-PG Maskinskrue Rund 10-32 x 1 1/4 L - Pakke med 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32103NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.031.0075 Maskinskrue rund 5/16-18 X 3/4 L, 100PK
206NOK /pakke