APPROVED VENDOR U24212.021.0125 Machine Screw Round 12-24 X 1 1/4 L, 100PK | AB2PEV 1NA43

APPROVED VENDOR U24212.021.0125 Maskinskrue rund 12-24 X 1 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB2PEV Modell: U24212.021.0125Kryssref: 1NA43 / 126V66

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

73NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeKombinasjon sliss / Phillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hode Dia.0.382 "
Hodehøyde0.139 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.25 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Trådstørrelse12-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.18
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeRockwell HardnessTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 577438-PG Maskinskrue Rund 10-32 x 1 1/4 L - Pakke med 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32278NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.021.0125 Maskinskrue rund 12-24 X 1 1/4 L, 100PK
73NOK /pakke