Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U22180.062.2400 Gjengestag B7 Vanlig 5/8-11x2 Føtter | AA8QZU 19NM77

APPROVED VENDOR U22180.062.2400 Gjenget stang B7 vanlig 5/8-11x2 fot

På lager
Vare: AA8QZU Modell: U22180.062.2400Kryssreferanse: 19NM77
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
227NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
KlasseB7
FinishPlain
MaterialeB7 legeringsstål
Total lengde2ft.
Rockwell HardnessC35
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Strekkfasthet115,000 til 125,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5 / 8-11
GjengetypeUNC
Strekkgrense95,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.76
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155056
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKlasseTotal lengdeRockwell HardnessTemp. OmrådeStrekkfasthetTrådstørrelseGjengetypeStrekkgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 5CXE6 Gjengestag B7 Vanlig 3/8-16x3 fot - pakke med 10 | AE3ETM 5CXE623ft.HRC 25-30Ikke vurdert125,000 kg3 / 8-16UNC-1 983 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22180.062.2400 Gjenget stang B7 vanlig 5/8-11x2 fot
227NOK / enhet