Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U12450.043.0001 Hex Locknut With Nylon Insert 7/16-14, 25PK | AB8PAR 26LH89

APPROVED VENDOR U12450.043.0001 sekskantlåsmutter med nyloninnsats 7/16-14, 25PK

På lager
Vare: AB8PAR Modell: U12450.043.0001Kryssref: 26LH89 / 42JT63
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
43NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
FinishGul sink
Klasse8
Høyde49 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typeLåsemutter i nylon
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMed nyloninnsats
Bredde11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2606
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12450.043.0001 sekskantlåsmutter med nyloninnsats 7/16-14, 25PK
43NOK /pakke