Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 7427SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 1/2 X 8-1/2 Inch Size, 25Pk | AD6PCU 46U132

POWERS FASTENERS 7427SD1-PWR kileanker, sinkbelagt, 1/2 X 8-1/2 tomme størrelse, 25pk

På lager
Vare: AD6PCU Modell: 7427SD1-PWRKryssreferanse: 46U132

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 343 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde8.5 "
Innbygging i betong2.25 "
FinishSink belagt
MaterialeKarbonstål
Min. Innbygging2.25 "
tråd Lengde6.75 "
Trådstørrelse1 / 2-13
typenSink belagt
Ultimate Pullout (lb.)4155
Ultimate Shear (Lb.)4195
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)4195
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4195
Ultimate Tension (lbs.)4155
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)4155
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)4500

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.7925
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode7318152000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 7427SD1-PWR kileanker, sinkbelagt, 1/2 X 8-1/2 tomme størrelse, 25pk
1 343 NOK /pakke