Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U12422.062.0002 Hex Locknet Wth Nylon Insert 5/8-18, 10PK | AB8PBE 26LJ03

APPROVED VENDOR U12422.062.0002 sekskantlåsnett med nyloninnsats 5/8-18, 10PK

På lager
Vare: AB8PBE Modell: U12422.062.0002Kryssref: 26LJ03 / 42JT39

Få tak i det Mai 20, mandag
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
67NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
FinishGul sink
Klasse8
Høyde49 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typeLåsemutter i nylon
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenMed nyloninnsats
Bredde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3771
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12422.062.0002 sekskantlåsnett med nyloninnsats 5/8-18, 10PK
67NOK /pakke