Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U12422.050.0002 Hex Locknet Wth Nylon Insert 1/2-20, 25PK | AB8PBD 26LJ01

APPROVED VENDOR U12422.050.0002 sekskantlåsnett med nyloninnsats 1/2-20, 25PK

På lager
Vare: AB8PBD Modell: U12422.050.0002Cross Ref: 26LJ01 / 42JT37

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
93NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
FinishGul sink
Klasse8
Høyde39 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typeLåsemutter i nylon
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenMed nyloninnsats
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4838
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12422.050.0002 sekskantlåsnett med nyloninnsats 1/2-20, 25PK
93NOK /pakke