Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08450.025.0150 Hex Lag Screw 1/4 X 1 1/2 L, 100PK | AB2DRN 1LE34

APPROVED VENDOR U08450.025.0150 Sekskantskrue 1/4 X 1 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB2DRN Modell: U08450.025.0150Kryssreferanse: 1LE34

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
182NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skrue
FinishVarmgalvanisert
Klasse1
Hex størrelse7 / 16 "
Lengde1.5 "
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse1 / 4 "
Størrelse1 / 4 "
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8829
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)9.53
HS kode7318110000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHex størrelseSakLengdeMaterialeSkruestørrelseStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 27AL1/4X2-1/2 Hex Lag Screw 18-8 1/4 x 2 1/2 Tommer Lengde - Pakke med 650 | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Plain7 / 16 "Hex Lag Skrue2.5 "18-8 rustfritt stål-1 / 4 "7 541 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.025.0150 Sekskantskrue 1/4 X 1 1/2 L, 100PK
182NOK /pakke