Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08200.031.0400 Hex Cap Screw Grade 2 5/16-18 X 4, 25PK | AB6YYD 22RX01

APPROVED VENDOR U08200.031.0400 Sekskantskrue Grade 2 5/16-18 X 4, 25PK

På lager
Vare: AB6YYD Modell: U08200.031.0400Kryssref: 22RX01 / 42JM88

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

199NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Diameter5 / 16 "
FinishPlain
Klasse2
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde under hodet4"
MaterialeStål
Min. Gjengelengde7 / 8 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.044
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterFinishFlens Dia.KlasseHodehøydehode~~POS=TRUNCleder BreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4RXH8 Sekskantskrue Grade 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Sink Klar43 / 64 "521 / 64 "Låseflens1 / 2 "2 115 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4XLV6 Sekskantskrue Grade 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Sink belagt-513 / 64 "Hex1 / 2 "1 599 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08200.031.0400 Sekskantskrue Grade 2 5/16-18 X 4, 25PK
199NOK /pakke