Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07890.025.0100 Socket Set Screw Knurled Cup 1/4-20 X 1, 100PK | AB8FXE 25J715

APPROVED VENDOR U07890.025.0100 Hylsesett Skrue riflet kopp 1/4-20 X 1, 100PK

På lager
Vare: AB8FXE Modell: U07890.025.0100Kryssref: 25J715 / 159K05
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
643NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.25 "
Kjørestørrelse1 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1"
Punkt Dia.0.125 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeRillet kopp
Rockwell HardnessHRC 48 til 53
Trådstørrelse1 / 4-20
typenGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4374
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.025.0100 Hylsesett Skrue riflet kopp 1/4-20 X 1, 100PK
643NOK /pakke