Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07890.016.0037 Socket Set Screw Knurled Cup 8-32 X 3/8, 100PK | AA9XKQ 1HLL9

APPROVED VENDOR U07890.016.0037 Hylsesett Skrue riflet kopp 8-32 X 3/8, 100PK

På lager
Vare: AA9XKQ Modell: U07890.016.0037Kryssref: 1HLL9

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

296NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.164 "
Kjørestørrelse5 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde3 / 8 "
Punkt Dia.0.082 "
PunkttypeRillet kopp
Rockwell HardnessHRC 48 til 52
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0684
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.016.0037 Hylsesett Skrue riflet kopp 8-32 X 3/8, 100PK
296NOK /pakke