Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07840.050.0050 Hylsesett Skruekopp 1/2-13 X 1/2, 50PK | AA8UQC 1AE69

APPROVED VENDOR U07840.050.0050 Sokkelsett skruekopp 1/2-13 X 1/2, 50PK

På lager
Vare: AA8UQC Modell: U07840.050.0050Kryssref.: 1AE69 / 159H86
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
364NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.500 "
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 2 "
Punkt Dia.0.270 til 0.291 "
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3537
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.050.0050 Sokkelsett skruekopp 1/2-13 X 1/2, 50PK
364NOK /pakke