Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07820.019.0025 Socket Set Screw 1/2 Dog 10-24 X 1/4, 100PK | AB8FXW 25J730

APPROVED VENDOR U07820.019.0025 Hylsesett Skrue 1/2 Hund 10-24 X 1/4, 100PK

På lager
Vare: AB8FXW Modell: U07820.019.0025Kryssref: 25J730
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
184NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.19 "
Kjørestørrelse3 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 4 "
Punkt Dia.0.120 til 127 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttype1/2 hund
Rockwell HardnessHRC 45-53
Trådstørrelse10-24
typenGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.019.0025 Hylsesett Skrue 1/2 Hund 10-24 X 1/4, 100PK
184NOK /pakke