Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07800.050.0050 Socket Set Screw Cone 1/2-13 X 1/2, 50PK | AE7AVG 5WJV0

APPROVED VENDOR U07800.050.0050 Sokkelsett Skruekjegle 1/2-13 X 1/2, 50PK

På lager
Vare: AE7AVG Modell: U07800.050.0050Kryssref.: 5WJV0 / 159Z92
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
596NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.250 "
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 2 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeCone
Rockwell HardnessHRC 45-53
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3537
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07800.050.0050 Sokkelsett Skruekjegle 1/2-13 X 1/2, 50PK
596NOK /pakke