Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07151.037.0125 Sokkelhette Skrueknapp 3/8-16 X 1-1/4, 50PK | AB7DCQ 22TZ10

APPROVED VENDOR U07151.037.0125 Sokkelhette skruknapp 3/8-16 X 1-1/4, 50PK

På lager
Vare: AB7DCQ Modell: U07151.037.0125Kryssref: 22TZ10 / 42JG30

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
634NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Hode Dia.9 / 16 "
Hodehøyde3 / 8 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet1.25 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke135,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C44
Temp. Område- 50 grader F til 550 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse16
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9324
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07151.037.0125 Sokkelhette skruknapp 3/8-16 X 1-1/4, 50PK
634NOK /pakke