Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07151.025.0075 Socket Cap Screw Button 1/4-20 X 3/4, 100PK | AB7DCE 22TY96

APPROVED VENDOR U07151.025.0075 Sokkelhette skruknapp 1/4-20 X 3/4, 100PK

På lager
Vare: AB7DCE Modell: U07151.025.0075Kryssref: 22TY96 / 42JG17

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

552NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet3 / 4 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke135,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C44
Temp. Område- 50 grader F til 550 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse20
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5058
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07151.025.0075 Sokkelhette skruknapp 1/4-20 X 3/4, 100PK
552NOK /pakke