Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07150.050.0300 Sokkelhette Skrueknapp 1/2-13 X 3, 5PK | AB8UBT 29DL70

APPROVED VENDOR U07150.050.0300 Sokkelhette skruknapp 1/2-13 X 3, 5PK

På lager
Vare: AB8UBT Modell: U07150.050.0300Kryssref: 29DL70 / 42JF88

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

104NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.3 / 4 "
Hodehøyde1 / 2 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet3"
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke135,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C44
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.1 / 2 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3"
Trådstørrelse13
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3681
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.050.0300 Sokkelhette skruknapp 1/2-13 X 3, 5PK
104NOK /pakke