Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07040.019.0062 Hylseskrue Standard 10-32 X 5/8, 100PK | AE6CAY 5PPG7

APPROVED VENDOR U07040.019.0062 Hylseskrue Standard 10-32 X 5/8, 100PK

På lager
Vare: AE6CAY Modell: U07040.019.0062Kryssref: 5PPG7 / 42JC70
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
181NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse# 10-32
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.5 / 16 "
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet5 / 8 "
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke190,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C45
Temp. Område- 50 grader F til 550 grader F.
Tråd Dia.#10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde5 / 8 "
Trådstørrelse32
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3425
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07040.019.0062 Hylseskrue Standard 10-32 X 5/8, 100PK
181NOK /pakke