Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07000.037.0225 Socket Cap Screw Standard 3/8-16 X 2-1/4, 25PK | AB7BWT 22TR33

APPROVED VENDOR U07000.037.0225 Hylseskrue Standard 3/8-16 X 2-1/4, 25PK

På lager
Vare: AB7BWT Modell: U07000.037.0225Kryssref: 22TR33 / 42HX65

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
175NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.9 / 16 "
Hodehøyde3 / 8 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet2.25 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C45
Temp. Område- 50 grader F til 550 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse16
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8618
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.037.0225 Hylseskrue Standard 3/8-16 X 2-1/4, 25PK
175NOK /pakke