Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07000.013.0025 Socket Cap Screw Standard 6-32 X 1/4, 100PK | AE2FHD 4XB91

APPROVED VENDOR U07000.013.0025 Hylseskrue Standard 6-32 X 1/4, 100PK

På lager
Vare: AE2FHD Modell: U07000.013.0025Kryssref: 4XB91 / 42HW41
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
84NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse# 6-40
Kjørestørrelse7 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1 / 4 "
Hodehøyde1 / 8 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1 / 4 "
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C45
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.#6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 4 "
Trådstørrelse32
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0904
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.013.0025 Hylseskrue Standard 6-32 X 1/4, 100PK
84NOK /pakke