Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04211.112.0300 Structural Bolt 1-1/8-7 3 Length, 5PK | AB3FWN 1RY76

APPROVED VENDOR U04211.112.0300 Strukturbolt 1-1/8-7 3" Lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3FWN Modell: U04211.112.0300Kryssref: 1RY76 / 166Z51
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
385NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishVarmgalvanisert
KlasseA325
Hode Dia.1-13 / 16 "
Hodehøyde11 / 16 "
MaterialeStål
Total lengde3"
Rockwell HardnessC19 til C31
Strekkfasthet105,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse8
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.23
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04211.112.0300 Strukturbolt 1-1/8-7 3" Lengde, 5PK
385NOK /pakke