Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04181.087.0002 Hex Nut Grade 8 7/8-14, 10PK | AA4JRZ 12P576

APPROVED VENDOR U04181.087.0002 sekskantmutter klasse 8 7/8-14, 10PK

På lager
Vare: AA4JRZ Modell: U04181.087.0002Kryssref: 12P576 / 42HT52

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
226NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-14
FinishGul forzinket
Klasse8
Høyde3 / 4 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse8
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenFull
Bredde1 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04181.087.0002 sekskantmutter klasse 8 7/8-14, 10PK
226NOK /pakke