Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U04180.050.0002 Sekskantmutter Grade 8 1/2-20, 50PK | AD7LEQ 4FAZ1

APPROVED VENDOR U04180.050.0002 sekskantmutter klasse 8 1/2-20, 50PK

På lager
Vare: AD7LEQ Modell: U04180.050.0002Kryssref: 4FAZ1 / 42HT35

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
136NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
FinishPlain
Klasse8
Høyde7 / 16 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse8
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenFull
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8433
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04180.050.0002 sekskantmutter klasse 8 1/2-20, 50PK
136NOK /pakke