Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51738.031.0001 Locknut Nylon Insert Stainless Steel 5/16-18, 50PK | AB6YTV 22RV97

APPROVED VENDOR U51738.031.0001 Låsemutter nyloninnsats rustfritt stål 5/16-18, 50PK

På lager
Vare: AB6YTV Modell: U51738.031.0001Kryssreferanse: 22RV97
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
63NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Sammenlignbart medA2 rustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde14 / 39 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeLåsemutter i nylon
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMed nyloninnsats
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2727
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51738.031.0001 Låsemutter nyloninnsats rustfritt stål 5/16-18, 50PK
63NOK /pakke