Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04160.050.0350 Hex Cap Screw Grade 8 1/2-20 X 3-1/2, 10PK | AB9NMN 2EE63

APPROVED VENDOR U04160.050.0350 Sekskantskrue Grade 8 1/2-20 X 3-1/2, 10PK

På lager
Vare: AB9NMN Modell: U04160.050.0350Kryssref.: 2EE63 / 42HP99
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
208NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
Diameter1 / 2 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde under hodet3.5 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
påfyll2EE63
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.022
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.050.0350 Sekskantskrue Grade 8 1/2-20 X 3-1/2, 10PK
208NOK /pakke