Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04006.112.0325 Structural Bolt 1-1/8-7 X 3-1/4 Length, 5PK | AB3EVL 1RU43

APPROVED VENDOR U04006.112.0325 Strukturbolt 1-1/8-7 X 3-1/4" Lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3EVL Modell: U04006.112.0325Kryssref.: 1RU43 / 166Y67

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

229NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.1-13 / 16 "
Hodehøyde11 / 16 "
MaterialeStål
Total lengde3.25 "
Rockwell HardnessC19 til C31
Strekkfasthet105,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse8
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.3875
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.112.0325 Strukturbolt 1-1/8-7 X 3-1/4" Lengde, 5PK
229NOK /pakke