Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U04006.050.0400 Strukturbolt 1/2-13 X 4 Lengde, 25PK | AB3BQP 1re56

APPROVED VENDOR U04006.050.0400 Strukturbolt 1/2-13 X 4 Lengde, 25PK

På lager
Vare: AB3BQP Modell: U04006.050.0400Cross Ref: 1re56 / 166X91
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
333NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.7 / 8 "
Hodehøyde5 / 16 "
MaterialeStål
Total lengde4"
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse1 / 2-13
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7125
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.050.0400 Strukturbolt 1/2-13 X 4 Lengde, 25PK
333NOK /pakke