Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04005.125.0450 Structural Bolt 1-1/4-7 X 4-1/2 Length, 5PK | AB3GNQ 1TB43

APPROVED VENDOR U04005.125.0450 Strukturbolt 1-1/4-7 X 4-1/2" Lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3GNQ Modell: U04005.125.0450Kryssref: 1TB43 / 167A65
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
1 027 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.2"
Hodehøyde25 / 32 "
MaterialeStål
Total lengde4.5 "
Rockwell HardnessC19 til C31
Strekkfasthet105,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse8
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.8825
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.125.0450 Strukturbolt 1-1/4-7 X 4-1/2" Lengde, 5PK
1 027 NOK /pakke