Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U04005.100.0700 Strukturbolt 1-8 X 7 Lengde, 5PK | AB3GMT 1TB14

APPROVED VENDOR U04005.100.0700 Strukturell bolt 1-8 X 7" lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3GMT Modell: U04005.100.0700Kryssref: 1TB14 / 167A45
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
847NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.1.625 "
Hodehøyde39 / 64 "
MaterialeStål
Total lengde7"
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
Trådstørrelse1-8
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.14
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.100.0700 Strukturell bolt 1-8 X 7" lengde, 5PK
847NOK /pakke