Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04005.100.0500 Structural Bolt 1-8 X 5 Length, 5PK | AB3GMN 1TB10

APPROVED VENDOR U04005.100.0500 Strukturell bolt 1-8 X 5" lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3GMN Modell: U04005.100.0500Kryssref: 1TB10 / 167A41
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
153NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.1.625 "
Hodehøyde39 / 64 "
MaterialeStål
Total lengde5"
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
Trådstørrelse1-8
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.195
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.100.0500 Strukturell bolt 1-8 X 5" lengde, 5PK
153NOK /pakke